- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- パーティション 防音のおすすめ人気ランキング
パーティション 防音のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新135件の「パーティション 防音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音 パーテーション 卓上」、「パーティション」、「防音」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)吸音パーテーション
吸音効果で騒音を緩和します特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。
部屋のサイズに応じて連結拡大できます。
フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。
材質フレーム/アルミ、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維、PP(ポリプロピレン)、脚/ABS樹脂キャスターΦ22mm(耐油ナイロン製)
サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスターなし張地布張り芯材フェルト(PET)アジャスターなし
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
テクセルSAINTSAINTデスクパーテイション
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。あっという間に安心空間に早変わり!。ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適です。アルコール拭きや洗剤もOK。ハニカム構造なので強度も抜群!。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」に。
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。セット内容本体、連結用ベルト(6本)材質フェルト(PET)取付方式自立式キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。アジャスターなし材質(パネル)PET(フェルト)
1セット(4枚)
¥42,980税込¥47,278
翌々日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%質量(kg)6寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:(1900×2050)×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1320~2300(2590~3600 延長用パイプ使用時)×220×2170~2600
プロシェア(ナビス/アズワン)吸音パーテーション TKPシリーズ
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂幅(mm)1000高さ(mm)1800材質(キャスター)耐油ナイロン製キャスター径(Φmm)22パネル厚(mm)340脚の種類キャスター
サンワサプライパーティションブース
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。材質PET(フェルト)幅(mm)600質量(kg)約2.5色ライトグレー高さ(mm)600奥行(mm)500
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
REMUTE(リミュート)リミュート吸音パーティション
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。スペースを区切って吸音できる。表面はPP、吸音面はフエルト(ポリエステル)アルコール噴射可能。
用途スペースを区切って吸音できる材質:吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール・エラストマー ネジ/スチール材質吸音ボード:PP、ポリエステル、フレーム:アルミニウム、脚部:スチール、エストラマー、キャスター:スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×420×1910組立時間(目安)10分程度
従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。
より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。
ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。
また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
色グレー
色黒トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
1セット(4枚)
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース ワイド フルオープン
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm)1900幅(mm)1960奥行(mm)1510質量(kg)75.8内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1897×1447×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミプッシュリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、扉下フレーム/スチール、キャスター/ナイロン・スチール有効間口(mm)913×1799組立時間(目安)40分程度2人以上仕様電源タップ付(2機) 天井開口(フルオープン)取扱説明書(1.24MB)
専用ホワイトボードと一緒に使うことで、どこでもブレストスポットに。書き込みやストックができるチーム用モバイル収納。別売りのモバイルホワイトボードを上下に2枚ずつ横並びで設置し、書き込みや閲覧ができます。上段にはタックメモやマーカーなどを収納可能。中段にはファイルボックスを最大7個置くことができます。
材質本体:(フレーム・底板・棚板)スチール、焼付塗装、脚:(キャスター)ナイロン(双輪)質量(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(底板)792×500×79、(中棚)782×340×25、(上棚)390×248×25外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)832×590×1255グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付繰り返し・詰め替え対応
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。高さ(mm)1800幅(mm)1800脚の種類キャスター付き材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂質量(kg)16.7奥行(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800アズワン品番64-0845-44
1台
¥63,980税込¥70,378
翌々日出荷
REMUTE(リミュート)リミュート卓上吸音ボックス
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン材質吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×785×750内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)706×746×737組立時間(目安)5分程度
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)材質(脚部)スチール製(粉体塗装)パネル厚(mm)27脚の種類キャスター脚材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
ドリックス吸音デスクトップパネル ハイタイプ
T型置き式吸音デスクトップパーティション。
置くだけの簡単設置。
自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。
吸音効果で集中できる空間になります。
色グレー